text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Met de PREMIUM X-LOCK lamellenschijf is het verwisselen van een wiel een fluitje van een cent met slechts één klik. Dit is te danken aan een nieuw klemsysteem dat de montage van gereedschappen nog eenvoudiger en veiliger maakt. Tegelijkertijd biedt deze lamellenschijf een uitzonderlijk afnamevermogen en een zeer goede levensduur, waardoor het een perfec

Artikelnummer 1Z392139
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 80
Gat patroon X-Lock
Merk Tyrolit
Model X-LOCK
Type Flap Disc

Omschrijving

Met de PREMIUM X-LOCK lamellenschijf is het verwisselen van een wiel een fluitje van een cent met slechts één klik. Dit is te danken aan een nieuw klemsysteem dat de montage van gereedschappen nog eenvoudiger en veiliger maakt. Tegelijkertijd biedt deze lamellenschijf een uitzonderlijk afnamevermogen en een zeer goede levensduur, waardoor het een perfecte krachtige allrounder is voor de ambitieuze gebruiker.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z392139
EAN 9003173017937
UBB 500700033920
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34428484
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.