text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Kunstharsgebonden slijpstiften


De PREMIUM harsstiften voor de rechte slijpmachine hebben door hun samenstelling een trillingsreducerend effect en zijn daardoor minder gevoelig voor stoten, wat leidt tot meer comfort en veiligheid bij het dagelijkse werk. Door hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal geschikt voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op gietijzer en leveren ze

Artikelnummer 0R337037
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 25
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 36
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 25
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 36
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Ja
Merk Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Omschrijving

De PREMIUM harsstiften voor de rechte slijpmachine hebben door hun samenstelling een trillingsreducerend effect en zijn daardoor minder gevoelig voor stoten, wat leidt tot meer comfort en veiligheid bij het dagelijkse werk. Door hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal geschikt voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op gietijzer en leveren ze resultaten van de hoogste kwaliteit.

Artikelnummers

Artikelnummer 0R337037
EAN 9003170022118
UBB 500572167368
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2211
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.