text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Kunstharsgebonden CBN voor droog slijpen


De PREMIUM 2in1 lamellenschijf is de perfecte allrounder met hoge prestaties voor het slijpen van staal en roestvrij staal. Deze schijf is speciaal ontworpen om lasnaden snel en eenvoudig te slijpen. Het maakt niet uit welk type oppervlak of rand je aan het bewerken bent, je kunt zeker zijn van een vlekkeloze afwerking. Bovendien zorgt de chemische zuiv

Artikelnummer 1Y878933
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 91
Merk Tyrolit
Type Cup Grinding Wheel

Omschrijving

De PREMIUM 2in1 lamellenschijf is de perfecte allrounder met hoge prestaties voor het slijpen van staal en roestvrij staal. Deze schijf is speciaal ontworpen om lasnaden snel en eenvoudig te slijpen. Het maakt niet uit welk type oppervlak of rand je aan het bewerken bent, je kunt zeker zijn van een vlekkeloze afwerking. Bovendien zorgt de chemische zuiverheid ervoor dat er geen corrosie optreedt, waardoor het ideaal is voor al je roestvrijstalen toepassingen. Krijg de klus sneller en beter geklaard met de PREMIUM 2in1 lamellenschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y878933
EAN 9003176445324
UBB 500683143308
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 644532
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.