text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Komborstel voor haakse slijpers


PREMIUM Shield bekerkwasten voor haakse slijpmachines bieden maximale veiligheid en efficiëntie bij het werken op staal dankzij hun transparante bescherming. Door de samenstelling van messing staaldraad wordt corrosie permanent voorkomen. Dit gereedschap is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Terwijl de uitvoeringen met getordeerde draad (DW) vo

Artikelnummer 5Q026078
Uitvoering Kom
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100
Merk Tyrolit
Type Shield Cup Brush

Omschrijving

PREMIUM Shield bekerkwasten voor haakse slijpmachines bieden maximale veiligheid en efficiëntie bij het werken op staal dankzij hun transparante bescherming. Door de samenstelling van messing staaldraad wordt corrosie permanent voorkomen. Dit gereedschap is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Terwijl de uitvoeringen met getordeerde draad (DW) voorbestemd zijn voor zachte, gevoelige materialen en lichte verontreinigingen, zijn de draadborstels met getordeerde draad (DZ) geschikt voor zwaar werk, zware verontreinigingen en voor het verwijderen van verf en lak.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q026078
EAN 9003170013352
UBB 500572035771
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 34023824
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.