text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpstiften voor rechte slijpers


De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van de spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste r

Artikelnummer 9E473972
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter 10
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter 10
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja
Merk Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van de spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 9E473972
EAN 9003170001915
UBB 500572169919
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 191
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.