text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpstiften voor rechte slijpers


Artikelnummer 8A368123
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Artikelnummers

Artikelnummer 8A368123
EAN 9003170021890
UBB 500572073392
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2189
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.