text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor uitwendig rondslijpen


Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van hoog poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit.

Artikelnummer 6Y631352
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van hoog poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit. Uitzonderlijke slijpresultaten worden bereikt dankzij de kwaliteit- en structuurspecificaties die zijn afgestemd op on- en laaggelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y631352
EAN 9003176645731
UBB 500683161524
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664573
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.