text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor uitwendig rondslijpen


In veel industrieën is uitwendig rondslijpen een van de meest gebruikte slijpprocessen. In de automobielindustrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen en vereisten. Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor on- en laaggelegeerd staal. De soort en structuur van de schijf beïnvlo

Artikelnummer 4H509168
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Type Grinding Wheel

Omschrijving

In veel industrieën is uitwendig rondslijpen een van de meest gebruikte slijpprocessen. In de automobielindustrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen en vereisten. Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor on- en laaggelegeerd staal. De soort en structuur van de schijf beïnvloeden het slijpresultaat en zijn perfect afgestemd op gebruik op on- en laaggelegeerd staal. Ons assortiment bevat ook slijpschijven voor haaks slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 4H509168
EAN 9003171706086
UBB 500683076987
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 170608
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.