text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor pendelvlakslijpen


Deze heen-en-weer gaande slijpschijf kan universeel gebruikt worden op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Dit wordt bereikt door het gebruik van speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindsystemen. Maximale materiaalafname kan worden bereikt met mengsels van gesinterde aluminiumoxiden zoals 4

Artikelnummer 5O056836
Diameter 250
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 250
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 46
Merk Tyrolit
Type Grinding Disc

Omschrijving

Deze heen-en-weer gaande slijpschijf kan universeel gebruikt worden op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Dit wordt bereikt door het gebruik van speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindsystemen. Maximale materiaalafname kan worden bereikt met mengsels van gesinterde aluminiumoxiden zoals 454A. De volgende hoogwaardige lijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.

Artikelnummers

Artikelnummer 5O056836
EAN 9003170855365
UBB 500683061534
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 85536
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.