text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor pendelvlakslijpen


Deze rondslijpschijf kan universeel gebruikt worden op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Dit wordt bereikt door het gebruik van speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Maximale materiaalafname kan worden bereikt met mengsels van gesinterde aluminiumoxiden zoals 454A. De volg

Artikelnummer 5J663907
Diameter 300
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 300
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Type Grinding Disc

Omschrijving

Deze rondslijpschijf kan universeel gebruikt worden op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Dit wordt bereikt door het gebruik van speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Maximale materiaalafname kan worden bereikt met mengsels van gesinterde aluminiumoxiden zoals 454A. De volgende lijn van de hoogste kwaliteit is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.

Artikelnummers

Artikelnummer 5J663907
EAN 9003176644987
UBB 500683157746
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664498
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.