text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpschijf voor uitwendig rondslijpen


De PREMIUM 2in1 lamellenschijf is de perfecte allrounder met hoge prestaties voor het slijpen van staal en roestvrij staal. Deze schijf is speciaal ontworpen om lasnaden snel en eenvoudig te slijpen. Het maakt niet uit welk type oppervlak of rand je aan het bewerken bent, je kunt zeker zijn van een vlekkeloze afwerking. Bovendien zorgt de chemische zuiv

Artikelnummer 0M220333
Diameter 610
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 610
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Type Grinding Wheel

Omschrijving

De PREMIUM 2in1 lamellenschijf is de perfecte allrounder met hoge prestaties voor het slijpen van staal en roestvrij staal. Deze schijf is speciaal ontworpen om lasnaden snel en eenvoudig te slijpen. Het maakt niet uit welk type oppervlak of rand je aan het bewerken bent, je kunt zeker zijn van een vlekkeloze afwerking. Bovendien zorgt de chemische zuiverheid ervoor dat er geen corrosie optreedt, waardoor het ideaal is voor al je roestvrijstalen toepassingen. Krijg de klus sneller en beter geklaard met de PREMIUM 2in1 lamellenschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 0M220333
EAN 9003175234356
UBB 500683131758
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 523435
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.