text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpring voor vlakslijpen


Met deze schijf garanderen we een op maat gemaakte selectie van hoogperformante aluminiumoxides samen met speciale bindingssystemen. Dit garandeert universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterde aluminiumoxides, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om de maximale materiaalafname te bereiken voor geglazuurde g

Artikelnummer 6A956485
Diameter 200
Type Overig
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 200
Type Overig
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 46
Merk Tyrolit
Type Surface Grinding Ring

Omschrijving

Met deze schijf garanderen we een op maat gemaakte selectie van hoogperformante aluminiumoxides samen met speciale bindingssystemen. Dit garandeert universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterde aluminiumoxides, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om de maximale materiaalafname te bereiken voor geglazuurde gebonden slijpschijven. Verbeterde prestaties kunnen worden bereikt met kunsthars gebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.

Artikelnummers

Artikelnummer 6A956485
EAN 9003176646219
UBB 500683163199
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664621
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.