text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische lemmetvijl


De keramische lemmetvijl wordt gebruikt voor het slijpen en scherpen van lemmeten. Het is ideaal voor het bewerken van messen uit HSS en hooggelegeerd staal. Dankzij de verschillende korrelgroottes kun je je gereedschap selecteren op basis van de toepassing.

Artikelnummer 5E848660
Breedte 25
Dikte (mm) 3
Lengte (mm) 100
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 240
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 25
Dikte (mm) 3
Lengte (mm) 100
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 240
Merk Tyrolit
Type Knife Blade File

Omschrijving

De keramische lemmetvijl wordt gebruikt voor het slijpen en scherpen van lemmeten. Het is ideaal voor het bewerken van messen uit HSS en hooggelegeerd staal. Dankzij de verschillende korrelgroottes kun je je gereedschap selecteren op basis van de toepassing.

Artikelnummers

Artikelnummer 5E848660
EAN 9003170063241
UBB 500683030778
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 6324
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.