text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramisch gebonden wetsteen


Tyrolit wetstenen worden gebruikt voor het slijpen van zeisen en sikkels. De stenen kunnen zowel droog als nat worden gebruikt, maar een natte toepassing leidt tot een aanzienlijk beter resultaat. Dit gereedschap is alleen verkrijgbaar in een siliciumcarbide versie.

Artikelnummer 1N568706
Dikte (mm) 13
Diameter 35
Lengte (mm) 230
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 100
Verpakt per 1

Specificaties

Dikte (mm) 13
Diameter 35
Lengte (mm) 230
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 100
Merk Tyrolit
Type Whetstone

Omschrijving

Tyrolit wetstenen worden gebruikt voor het slijpen van zeisen en sikkels. De stenen kunnen zowel droog als nat worden gebruikt, maar een natte toepassing leidt tot een aanzienlijk beter resultaat. Dit gereedschap is alleen verkrijgbaar in een siliciumcarbide versie.

Artikelnummers

Artikelnummer 1N568706
EAN 9003173627754
UBB 500683099914
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 362775
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.