text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Halfronde keramische slijpvijl


De halfronde vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Dankzij de ver

Artikelnummer 1T192248
Breedte 16
Vorm Overig
Lengte (mm) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 16
Vorm Overig
Lengte (mm) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400
Merk Tyrolit
Type Half-Round File

Omschrijving

De halfronde vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je je gereedschap kiezen op basis van de toepassing.

Artikelnummers

Artikelnummer 1T192248
EAN 9003170006323
UBB 500683011133
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 632
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.