text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Gecombineerde lamellerschijf voor rechte slijpers


De PREMIUM vlieslamellenslijpwielen op spindel voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in de meest uiteenlopende uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen op het gebied van oppervlaktebehandeling. Hun belangrijkste kenmerken zijn de maximale levensduur en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het bewerken van moeilijk bere

Artikelnummer 7Y818211
Breedte 50
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Flap Wheel

Omschrijving

De PREMIUM vlieslamellenslijpwielen op spindel voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in de meest uiteenlopende uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen op het gebied van oppervlaktebehandeling. Hun belangrijkste kenmerken zijn de maximale levensduur en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen. Met dit product hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over veranderingen in de oppervlakte-integriteit en kunt u veeleisende werkstukken efficiënt bewerken. Dankzij het brede scala aan korrelgroftes kun je verschillende oppervlaktestructuren en ruwheden bereiken.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y818211
EAN 9003179108530
UBB 500572161247
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 910853
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.