text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Elastisch gebonden vierkante vijl


De elastisch gebonden vierkante vijl kan gebruikt worden om werkstukken licht te ontbramen en polijsten. Door zijn samenstelling kan hij gebruikt worden op de meest uiteenlopende materialen. Kies de grove korrel voor licht ontbramen of de fijne korrel voor polijsten, afhankelijk van de toepassing.

Artikelnummer 7E797347
Breedte 20
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 20
Lengte (mm) 100
Materiaal Siliciumcarbide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 20
Lengte (mm) 100
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400
Merk Tyrolit
Type Square File

Omschrijving

De elastisch gebonden vierkante vijl kan gebruikt worden om werkstukken licht te ontbramen en polijsten. Door zijn samenstelling kan hij gebruikt worden op de meest uiteenlopende materialen. Kies de grove korrel voor licht ontbramen of de fijne korrel voor polijsten, afhankelijk van de toepassing.

Artikelnummers

Artikelnummer 7E797347
EAN 9003170063357
UBB 500683030935
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 6335
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.