text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Elastisch gebonden handschuurblok Tyfix


Hiermee kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarbladen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Artikelnummer 2Y675757
Breedte 55
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 30
Lengte (mm) 110
Materiaal Siliciumcarbide
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 55
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 30
Lengte (mm) 110
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 100
Merk Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Omschrijving

Hiermee kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarbladen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y675757
EAN 9003175024377
UBB 500683130503
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 502437
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.