text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Driehoekige keramische slijpvijl


Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt vo

Artikelnummer 1H128690
Breedte 13
Vorm Overig
Lengte (mm) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Merk Tyrolit
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Vorm Overig
Lengte (mm) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Merk Tyrolit
Type Triangular File

Omschrijving

Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 1H128690
EAN 9003170005319
UBB 500581077772
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 531
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.