text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor stationaire machine


PREMIUM 2in1 lamellenschijf is de perfecte allrounder met hoge prestaties voor het slijpen van staal en roestvrij staal. Deze schijf is speciaal ontworpen om het slijpen van lasnaden snel en eenvoudig te maken. Het maakt niet uit welk type oppervlak of rand je aan het bewerken bent, je kunt zeker zijn van een onberispelijke afwerking. Bovendien zorgt de

Artikelnummer 2U831117
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 5
Schijfdiameter (mm) 500
Korrel 24
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 5
Schijfdiameter (mm) 500
Korrel 24
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

PREMIUM 2in1 lamellenschijf is de perfecte allrounder met hoge prestaties voor het slijpen van staal en roestvrij staal. Deze schijf is speciaal ontworpen om het slijpen van lasnaden snel en eenvoudig te maken. Het maakt niet uit welk type oppervlak of rand je aan het bewerken bent, je kunt zeker zijn van een onberispelijke afwerking. Bovendien zorgt de chemische zuiverheid ervoor dat er geen corrosie optreedt, waardoor het ideaal is voor al je roestvrijstalen toepassingen. Krijg de klus sneller en beter geklaard met de PREMIUM 2in1 lamellenschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 2U831117
EAN 9003176472597
UBB 500683143977
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 647259
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.