text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor motorslijpers


Het speciale kenmerk van deze PREMIUM raildoorslijpschijf is de geïntegreerde reductiebus, waardoor deze gebruikt kan worden op machines met 20 mm en 25. 4 mm. Bovendien is hij comfortabel in gebruik en tegelijkertijd enorm gemakkelijk door te slijpen en duurzaam, zelfs onder extreme gebruiksomstandigheden. Daarom is het een ideaal gereedschap voor de e

Artikelnummer 0X279900
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4.3
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4.3
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 30
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Merk Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Het speciale kenmerk van deze PREMIUM raildoorslijpschijf is de geïntegreerde reductiebus, waardoor deze gebruikt kan worden op machines met 20 mm en 25. 4 mm. Bovendien is hij comfortabel in gebruik en tegelijkertijd enorm gemakkelijk door te slijpen en duurzaam, zelfs onder extreme gebruiksomstandigheden. Daarom is het een ideaal gereedschap voor de ervaren spoorprofessional voor efficiënt zagen met een benzinezaag.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X279900
EAN 9003173097182
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34517334
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.