text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM doorslijpschijf is speciaal ontwikkeld voor comfortabel werken op alle gegoten materialen. Dankzij een innovatieve fabricagetechnologie in combinatie met het gebruik van een hoogwaardig zirkonium aluminiumoxide heeft dit gereedschap een uitzonderlijk snijvermogen. De doorslijpschijf is verkrijgbaar in 3 verschillende hardheden - zo ben je goe

Artikelnummer 9C825957
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Zirkonia corundum
Merk Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf is speciaal ontwikkeld voor comfortabel werken op alle gegoten materialen. Dankzij een innovatieve fabricagetechnologie in combinatie met het gebruik van een hoogwaardig zirkonium aluminiumoxide heeft dit gereedschap een uitzonderlijk snijvermogen. De doorslijpschijf is verkrijgbaar in 3 verschillende hardheden - zo ben je goed uitgerust voor elke toepassing op gietstukken.

Artikelnummers

Artikelnummer 9C825957
EAN 9003179298897
UBB 500572054327
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 929889
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.