text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


Met de PREMIUM X-LOCK doorslijpschijf voor de haakse slijper lukt het verwisselen van de schijf in een handomdraai. Dit gereedschap is speciaal ontworpen voor haakse slijpmachines met het X-LOCK opspansysteem en is perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van staal en roestvrij staal. Het is ontworp

Artikelnummer 2M501110
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
X-Lock-houder Ja
Merk Tyrolit
Model X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Met de PREMIUM X-LOCK doorslijpschijf voor de haakse slijper lukt het verwisselen van de schijf in een handomdraai. Dit gereedschap is speciaal ontworpen voor haakse slijpmachines met het X-LOCK opspansysteem en is perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van staal en roestvrij staal. Het is ontworpen om lang mee te gaan en uitstekende snijresultaten te leveren.

Artikelnummers

Artikelnummer 2M501110
EAN 9003173013403
UBB 500700029563
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34411630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.