text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid Kortere arbeidsprocessen Verhoogde productiviteit Lagere productiekosten

Artikelnummer 1A986992
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.3
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.3
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Keramiek
Merk Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer 1A986992
EAN 9003172017082
UBB 500683304926
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34256272
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.