text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabeste

Artikelnummer T6305.003.210
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 1370
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer T6305.003.210
EAN 9003170032100
UBB 500504514133
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 3210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.