text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS gereedschap. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch wordt belast. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen in

Artikelnummer 7W836012
Hoogte 15
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 15
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS gereedschap. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch wordt belast. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7W836012
EAN 9003170045988
UBB 500683227135
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34046786
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.