text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inb

Artikelnummer 7F496152
Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 20
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7F496152
EAN 9003171229967
UBB 500683069305
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 122996
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.