text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Geglazuurde bankslijpschijven worden vooral gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een

Artikelnummer 7F285830
Hoogte 15
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 36
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 15
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 36
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Geglazuurde bankslijpschijven worden vooral gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze een minimum aan ruimte innemen bij opslag. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7F285830
EAN 9003170045612
UBB 500683225568
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34046759
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.