text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inb

Artikelnummer 6W371612
Breedte 20
Hoogte 20
Diameter 150
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 20
Hoogte 20
Diameter 150
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 6W371612
EAN 9003170026994
UBB 500683020795
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2699
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.