text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Deze schijf verdient de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrep

Artikelnummer 5F536548
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 51
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf verdient de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 5F536548
EAN 9003170501842
UBB 500683051303
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 50184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.