text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabeste

Artikelnummer 4F856399
Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 175
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 175
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 4F856399
EAN 9003170029056
UBB 500683021520
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2905
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.