text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch wordt belast. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een reductiebusset is inbegre

Artikelnummer 3W878350
Hoogte 32
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 80
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 51
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 32
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 80
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 51
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch wordt belast. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een reductiebusset is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 3W878350
EAN 9003170783798
UBB 500683060395
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 78379
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.