text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch wordt belast. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inb

Artikelnummer 3I092817
Breedte 20
Hoogte 20
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 20
Hoogte 20
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch wordt belast. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 3I092817
EAN 9003170025362
UBB 500683019318
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2536
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.