text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties gebruikt worden. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen wordt meegeleverd in de verpakking of kan nab

Artikelnummer 3D408233
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties gebruikt worden. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen wordt meegeleverd in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 3D408233
EAN 9003170031868
UBB 500683024755
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 3186
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.