text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen slijpschijven met siliciumcarbide specificaties worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan na

Artikelnummer 2O068697
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen slijpschijven met siliciumcarbide specificaties worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 2O068697
EAN 9003173331804
UBB 500683096373
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 333180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.