text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Deze schijf verdient de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een reductiebusset is inbe

Artikelnummer 1Z780495
Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 51
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 51
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf verdient de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een reductiebusset is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z780495
EAN 9003178410863
UBB 500683211527
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 841086
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.