text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Geglazuurde bankslijpschijven worden vooral gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een

Artikelnummer 1S627802
Hoogte 40
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 40
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Geglazuurde bankslijpschijven worden vooral gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze een minimum aan ruimte innemen bij opslag. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 1S627802
EAN 9003170045940
UBB 500683226970
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34046785
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.