text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Combi wetsteen


Je kunt de Tyrolit combinatiesteen gebruiken voor het ontbramen van verschillende werkstukken. Dankzij de twee verschillende korrelgroottes ben je altijd uitgerust voor de betreffende toepassing. Dit product kan ook gebruikt worden voor het slijpen van magnetische tafels.

Artikelnummer 0N982519
Breedte 18
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 10
Lengte (mm) 75
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 18
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 10
Lengte (mm) 75
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 120
Merk Tyrolit
Type Rectangular Combination Stone

Omschrijving

Je kunt de Tyrolit combinatiesteen gebruiken voor het ontbramen van verschillende werkstukken. Dankzij de twee verschillende korrelgroottes ben je altijd uitgerust voor de betreffende toepassing. Dit product kan ook gebruikt worden voor het slijpen van magnetische tafels.

Artikelnummers

Artikelnummer 0N982519
EAN 9003171859881
UBB 500683078397
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 185988
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.