text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Afbraamschijf voor haakse slijpers


Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen ZA24N-BFX: voor vlakslijpen ZA24P-BFX: het universele type ZZA24R-BFX: de afbraamspecialist ZZA24S-BFX: voor lange standtijden Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor voorbewerkingsslijpen Optimale materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumkorund Dankzij de speciaal op gietijzer afgestemde hechting beschikt de schijf over een zo lang mogelijke standtijd Universeel inzetbaar

Artikelnummer 9T614478
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Merk Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen ZA24N-BFX: voor vlakslijpen ZA24P-BFX: het universele type ZZA24R-BFX: de afbraamspecialist ZZA24S-BFX: voor lange standtijden Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor voorbewerkingsslijpen Optimale materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumkorund Dankzij de speciaal op gietijzer afgestemde hechting beschikt de schijf over een zo lang mogelijke standtijd Universeel inzetbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 9T614478
EAN 9003172337562
UBB 500572173382
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 233756
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.