text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Afbraamschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM 2in1 slijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor snelle en comfortabele slijpklussen. Wat deze ruwe slijpschijf zo uniek maakt, is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start-rand van het gereedschap. Dit geeft de gebruiker een comfortabele start bij het slijpen en verhoogt het werkcomfort vele malen. Bovendien is d

Artikelnummer 8S582742
Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof
Merk Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

De PREMIUM 2in1 slijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor snelle en comfortabele slijpklussen. Wat deze ruwe slijpschijf zo uniek maakt, is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start-rand van het gereedschap. Dit geeft de gebruiker een comfortabele start bij het slijpen en verhoogt het werkcomfort vele malen. Bovendien is dit product vervaardigd met een grovere korrel en een nieuwe laagopbouw, waardoor ze extreem agressief en duurzaam zijn. Slijpklussen zonder veel moeite zijn gegarandeerd met de PREMIUM 2in1 slijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 8S582742
EAN 9003177343780
UBB 500572175932
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 734378
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.