text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Afbraamschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM LONGLIFE hoogwaardige slijpschijf wordt gekenmerkt door zijn uitstekende levensduur, vooral voor vlak- en kantenslijpen. In de diktes 7, 8 en 10 mm biedt de LONGLIFE ruwe slijpschijf een bijzonder hoge dimensionale stabiliteit voor het lassen. In de dikte van 4 mm wordt het vooral gebruikt in de pijplijnbouw en voor het bewerken van hoeklasse

Artikelnummer 6F346175
Hoogte 7
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 6650
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 6650
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE hoogwaardige slijpschijf wordt gekenmerkt door zijn uitstekende levensduur, vooral voor vlak- en kantenslijpen. In de diktes 7, 8 en 10 mm biedt de LONGLIFE ruwe slijpschijf een bijzonder hoge dimensionale stabiliteit voor het lassen. In de dikte van 4 mm wordt het vooral gebruikt in de pijplijnbouw en voor het bewerken van hoeklassen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6F346175
EAN 9003172471280
UBB 500683347180
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34353689
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.