text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Penseel 24 x 25-6 x 68


De BASIC draadborstels voor de rechte slijpmachine zijn ontwikkeld voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op werkstukken van staal. Het product is geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en -afwerking. Dit gereedschap toont zijn kwaliteiten vooral bij het reinigen van de binnenkant van pijpen. Je

Artikelnummer 0F768502
Uitvoering Recht
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 24

Omschrijving

De BASIC draadborstels voor de rechte slijpmachine zijn ontwikkeld voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op werkstukken van staal. Het product is geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en -afwerking. Dit gereedschap toont zijn kwaliteiten vooral bij het reinigen van de binnenkant van pijpen. Je kunt kiezen uit verschillende vormen staalborstels voor veelzijdige taken, tussen fijn (DW - geknoopt) en grof (DZ - geknoopt). De SM-versie van de getordeerde DW-borstels voorkomt bovendien corrosie op het werkstuk door het gebruik van messing staaldraad, terwijl de getordeerde versie extra standtijd biedt.

Artikelnummers

Artikelnummer 0F768502
EAN 9003172021539
UBB 500683313919
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34276009
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.