text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ontbraamschijf 230 x 7 x 22,23


De 2in1 Basic Pipeliner voor staal en roestvast staal is ontwikkeld voor de zogenaamde V-groef toepassing. Vooral in de pijpleidingbouw is het nodig om pijpeinden in een V-vorm te gutsen om ze later aan elkaar te kunnen lassen. Omdat het uit slechts één korrellaag bestaat, zorgt het voor een gelijkmatige slijtage van het werkstuk.

Artikelnummer 8A573413
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof
Merk TYROLIT
Model 27

Omschrijving

De 2in1 Basic Pipeliner voor staal en roestvast staal is ontwikkeld voor de zogenaamde V-groef toepassing. Vooral in de pijpleidingbouw is het nodig om pijpeinden in een V-vorm te gutsen om ze later aan elkaar te kunnen lassen. Omdat het uit slechts één korrellaag bestaat, zorgt het voor een gelijkmatige slijtage van het werkstuk.

Artikelnummers

Artikelnummer 8A573413
EAN 9003172074290
UBB 500683323579
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34307835
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.