text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ontbraamschijf 150 x 4,0 x 22,23


De PREMIUM LONGLIFE hoogwaardige slijpschijf wordt gekenmerkt door zijn uitstekende levensduur, vooral voor vlak- en kantenslijpen. In de diktes 7, 8 en 10 mm biedt de LONGLIFE ruwe slijpschijf een bijzonder hoge dimensionale stabiliteit voor het lassen. In de dikte van 4 mm wordt het vooral gebruikt in de pijplijnbouw en voor het bewerken van hoeklasse

Artikelnummer 5Z576792
Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Model 27

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE hoogwaardige slijpschijf wordt gekenmerkt door zijn uitstekende levensduur, vooral voor vlak- en kantenslijpen. In de diktes 7, 8 en 10 mm biedt de LONGLIFE ruwe slijpschijf een bijzonder hoge dimensionale stabiliteit voor het lassen. In de dikte van 4 mm wordt het vooral gebruikt in de pijplijnbouw en voor het bewerken van hoeklassen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z576792
EAN 9003172472805
UBB 500683347917
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34353704
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.