text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit maalring 250 x 100-W=25


Ringen voor vlakslijpen zijn gemaakt van een hoog poreuze gresbinding in korrelgrootte 46 of harsbinding in korrelgrootte 60. Ze zijn ideaal geschikt voor hooggelegeerde materialen. Ze zijn ideaal geschikt voor hooggelegeerd staal en HSS en voldoen aan de hoogste oppervlaktekwaliteitseisen. Ringwielen met een hoge verspaningscapaciteit zijn vooral nodig

Artikelnummer 6P660738
Diameter 250
Type Overig
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 250
Type Overig
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60

Omschrijving

Ringen voor vlakslijpen zijn gemaakt van een hoog poreuze gresbinding in korrelgrootte 46 of harsbinding in korrelgrootte 60. Ze zijn ideaal geschikt voor hooggelegeerde materialen. Ze zijn ideaal geschikt voor hooggelegeerd staal en HSS en voldoen aan de hoogste oppervlaktekwaliteitseisen. Ringwielen met een hoge verspaningscapaciteit zijn vooral nodig voor papier- en schaafmessen. Houd er rekening mee dat kunstharsgebonden ringwielen slechts beperkt bestand zijn tegen koelmiddelen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6P660738
EAN 9003174696193
UBB 500683116908
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 469619
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.