text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 178 x 22,23 K60


De PREMIUM LONGLIFE lamellenslijpschijf is onmisbaar voor het vlakslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en voor het zuiver bewerken van lasnaden. Niet in de laatste plaats door het verhoogde aantal ingesloten lamellen is ze bijzonder duurzaam en kan ze de zware belastingen van veeleisende toepassingen gemakkelijk weerstaan. Tegelijker

Artikelnummer 8O985333
Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE lamellenslijpschijf is onmisbaar voor het vlakslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en voor het zuiver bewerken van lasnaden. Niet in de laatste plaats door het verhoogde aantal ingesloten lamellen is ze bijzonder duurzaam en kan ze de zware belastingen van veeleisende toepassingen gemakkelijk weerstaan. Tegelijkertijd kan de buis heel gemakkelijk worden bijgesneden, zodat je op elk moment nieuwe lijnen kunt slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 8O985333
EAN 9003176803889
UBB 500572136835
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 680388
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.