text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 125 x 22,23 K40


Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper Hoge materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel en het CERABOND-hechtingssysteem Het unieke hechtingssysteem voorkomt dat de korrels vroegtijdig uitbreken en zorgt voor een optimale levensduur Door de trimbare vorm 28N kan de schijf voor honderd procent worden benut Dankzij de & apos Top-Size& apos -laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt

Artikelnummer 8T356962
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40
Model CERABOND

Omschrijving

Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper Hoge materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel en het CERABOND-hechtingssysteem Het unieke hechtingssysteem voorkomt dat de korrels vroegtijdig uitbreken en zorgt voor een optimale levensduur Door de trimbare vorm 28N kan de schijf voor honderd procent worden benut Dankzij de & apos Top-Size& apos -laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt

Artikelnummers

Artikelnummer 8T356962
EAN 9003170019767
UBB 500572126448
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34043516
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.