text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 125 x 22,23 K40


De PREMIUM CERAMIC lamellenslijpschijf overtuigt in het bijzonder op roestvrij staal. Dankzij de gebruikte keramische korrel bereikt hij een uitzonderlijk hoog verspaningsrendement. Tegelijkertijd zorgt een speciale additieve coating (Top Size) voor een koele afwerking en voorkomt zo verkleuring van het werkstuk. Dit gereedschap is de perfecte oplossing

Artikelnummer 1O248179
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM CERAMIC lamellenslijpschijf overtuigt in het bijzonder op roestvrij staal. Dankzij de gebruikte keramische korrel bereikt hij een uitzonderlijk hoog verspaningsrendement. Tegelijkertijd zorgt een speciale additieve coating (Top Size) voor een koele afwerking en voorkomt zo verkleuring van het werkstuk. Dit gereedschap is de perfecte oplossing voor veeleisende slijpopgaven op roestvast staal waarbij een gelijkmatig oppervlak van hoge kwaliteit moet worden bereikt.

Artikelnummers

Artikelnummer 1O248179
EAN 9003177197994
UBB 500572127016
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 719799
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.