text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 115 x 22,23 60


Deze BASIC lamellenschijf is ideaal geschikt voor een breed scala aan staalkwaliteiten. Of het nu gaat om vlakslijpen, kantenslijpen of ontbraamwerkzaamheden, met deze schijf ben je verzekerd van een fijne oppervlaktestructuur op het werkstuk, niet in de laatste plaats dankzij de gebruikte slijpkorrel. Niets staat een efficiënte voltooiing van je projec

Artikelnummer 6X007926
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60

Omschrijving

Deze BASIC lamellenschijf is ideaal geschikt voor een breed scala aan staalkwaliteiten. Of het nu gaat om vlakslijpen, kantenslijpen of ontbraamwerkzaamheden, met deze schijf ben je verzekerd van een fijne oppervlaktestructuur op het werkstuk, niet in de laatste plaats dankzij de gebruikte slijpkorrel. Niets staat een efficiënte voltooiing van je project in de weg.

Artikelnummers

Artikelnummer 6X007926
EAN 9003172003146
UBB 500683277122
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34207217
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.