text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 115 x 22,23 K40


De PREMIUM CERAMIC lamellenschijf is bijzonder indrukwekkend op roestvrij staal. Dankzij de gebruikte keramische korrel bereikt hij een uitzonderlijk hoog verspaningsrendement. Tegelijkertijd zorgt een speciale additieve coating (Top Size) voor een koele afwerking en voorkomt zo verkleuring van het werkstuk. Dit gereedschap is de perfecte oplossing voor

Artikelnummer 7I076930
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40

Omschrijving

De PREMIUM CERAMIC lamellenschijf is bijzonder indrukwekkend op roestvrij staal. Dankzij de gebruikte keramische korrel bereikt hij een uitzonderlijk hoog verspaningsrendement. Tegelijkertijd zorgt een speciale additieve coating (Top Size) voor een koele afwerking en voorkomt zo verkleuring van het werkstuk. Dit gereedschap is de perfecte oplossing voor veeleisende slijpopgaven op roestvast staal waarbij een gelijkmatig oppervlak van hoge kwaliteit moet worden bereikt.

Artikelnummers

Artikelnummer 7I076930
EAN 9003177197970
UBB 500572126281
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 719797
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.